Beli Mesin Gerinda Tangan Mini di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  2. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  3. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  4. RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Drill Type: Mini Drill
    • Drilling Diameter (mm): 3.2
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
    • Power (W): 135
  5. KRISBOW Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Air Angle Grinder 4inch 10000rpm KW08-144 adalah alat yang digunakan untuk mengasah sesuatu objek atau mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu ataupun yang lainnya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang teknisi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
  6. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  7. TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • Chuck Bore (phi mm): 3
    • Length (mm): 155
    • No Load Rotation Speed (rpm): 60000
    • Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
    • Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
    • Weight (g): 108
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  8. KRISBOW Die Grinder 710W (Mesin Gerinda Tuner)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Die Grinder 710W (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Hole Diameter of Wheel (mm): 20
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 40x14.5x14.5
    • Maximum Wheel Diameter (mm): 125
    • No Load Speed (rpm): 5300
    • Power (W): 710 (at 220V; 50Hz)
  9. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  10. KRISBOW Hand Dryer High Speed (Mesin Pengering Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  11. SwissTech Mini Burr Hand Deburringtool
    Mulai

    Rp219.900

    SwissTech Mini Burr Hand Deburringtool
    Deskripsi:
    SwissBurr hand deburring tools are a fast effective and efficient way of deburring holes, slots and edges. Swiss Burr is a totally modular system of interchangeable handles, holders and blades designed to cover all applications. A choice of HSS or carbide blades, countersinks and scrapers are available to suit your specific application. Swiss Burr blades are also interchangeable with commonly available brands including Kennedy, Noga, Ruko, Seco, Snap-Tap and Stellram. Mini Burr Set Lightweight reinforced plastic handle with easy grip and pocket clip. Handle will hold all E style heavy duty blades, supplied with 1x E100 blade. Removable cap for blade storage.
    atribut:
    • Number of Pieces: 2
    • Deburring Application: Hole, Edge Straight Edge
    • Set Contents: E100 Blade Lightweight Handle Suitable for E Style Blades
    • Set Type: Mini Burr
    • Product Number: 155-00078
    • Trade Letter: E
  12. monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)
    Mulai

    Rp1.199.900

    monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: 1/4 coupler
    • Overall Length (mm): 136
    • Collet Size (mm): 3
    • Air Connection Port: 43834
    • Air Consumption (L/minute): 198
    • No Load Speed (rpm): 56000
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
  13. RYU Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)
    Mulai

    Rp759.900

    RYU Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Tube Diameter (mm): 6
    • No Load Speed (rpm): 2800
    • Power (W): 750
  14. KOBE RED LINE High Speed Mini Die Grinder
    Mulai

    Rp1.299.900

    KOBE RED LINE High Speed Mini Die Grinder
    Deskripsi:
    GD2806L For precision engineers' mould making etc. Safety lever throttle, front exhaust, ultra compact and lightweight. Collet size: 6mm. Air inlet thread: 1/4 Inch NPT. Minimum air hose size (ID): 10mm (3/8 Inch). Air pressure: 90psi. Air consumption: 4cfm*. Sound pressure level: 94dBA. Sound power level: 103dBA. Vibration level: 5.0m/s2. Overall length: 121mm. *Based on a 15 second cycle per minute average use.Use for withCarbide Burrs Flap Wheel Mounted Points & Wheels Paint & Rust Removel Disc Sanding BandsSpare parts for:- GD2806L Air Die Grinder (KBE2702035M).- GDA2206L Air Grinder (KBE2702020H).- GDES2506L Air Die Grinder.
    atribut:
    • Air consumption: 4CFM
    • Exhaust Location: Front
    • Tool Application: Buffing Cutting Off Deburring
    • Workplace Application: Industrial
    • Air Inlet Thread (inch): 1/4 NPT
    • Collect Size (mm): 6
    • Horse Power (HP): 0.30
    • Overall Height (mm): 56
    • Part Number: KBE2702035M
    • Type: Rotor Blade
  15. York Mini Flap Wheel Set (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp279.900

    York Mini Flap Wheel Set (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    Shaft mounted flap wheels can be used in portable air or electric power tools, including tyre buffers, flexible shafts and hand drills. Manufactured from highest quality industrial cloth. Used for a wide range of applications such as removal of rust, cleaning up welds and sanding wood prior to painting. Recessed hub design for access in tight corners. 8 Piece ‘Mini’ Set Contents: (*6mm Shank) 10 x 10mm: P60, 10 x 10mm: P120, 15 x 15mm: P80, 15 x 15mm: P120, 20 x 10mm: P60*, 20 x 10mm: P120*, 25 x 15mm: P80*, 25 x 25mm: P80*.
    atribut:
    • Shank type: Straight
    • Wheel Width: 10-25mm
    • Maximum Operating Speed: 30,000-40,000rpm
    • Grit: P120 P60 P80
    • Diameter: 10-25mm
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Shank Diameter: 3mm 6mm
Daftar Harga Mesin Gerinda Tangan Mini Terbaru November 2026
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
KRISBOW Die Grinder Mini with Accessories (Mesin Gerinda Tuner)Rp459.900
RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp399.900
RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)Rp379.900
KRISBOW Gerinda TanganRp2.199.900
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp969.900
TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)Rp3.199.900
KRISBOW Die Grinder 710W (Mesin Gerinda Tuner)Rp1.199.900
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp519.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)